三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振マウント
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45R
商品レビューを投稿する
99日以内出荷
返品不可
99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00828305
品番
AU-45R
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥61,852
販売価格(税別)
¥
56,229
バスケットに入れる
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A
89
B
180
H
100
C
130
G
8
J
44
周波数
±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向
右ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)
11.6
最大許容荷重(N)
F:1600
モデル
AU