三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振マウント
ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-80-N-R
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00828445
品番
RST-80-N-R
参考基準価格(税別)
¥443,000
販売価格(税込)
¥462,848
販売価格(税別)
¥
420,771
バスケットに入れる
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A
150
L
300
H
160
L1
310
E
60
J
100
周波数
±5°における許容周波数(min-1):380
N
100
速度
最大許容加速力F:27000N
ねじ方向
右ねじ
モデル
RST