ロスタ防振マウント Vモデル V-38-N

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00828488 品番V-38-N
参考基準価格(税別)¥69,200 販売価格(税込) ¥72,301
販売価格(税別)
65,728

・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12〜30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。

A75 B155 F120 C45 E17.5 G5 固有振動数(Hz)12〜14 使用荷重(N)【範囲】X方向:2600〜5000、Z方向:2600〜5000 最大許容荷重(N)Y方向:500 モデルV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする