ESL-15 ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-15 三木プーリ 00828497

ESL-15 ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-15 三木プーリ 00828497
ESL-15 ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-15 三木プーリ 00828497
ESL-15 ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-15 三木プーリ 00828497

ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-15

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00828497品番ESL-15
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥25,494
販売価格(税別)
23,176

・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。

A85F65C49E10最大荷重(N)H最大荷重時:44固有振動数(Hz)7~11荷重H無荷重時:54使用荷重(N)【範囲】Z方向:0~400最大許容荷重(N)●X方向:80●Y方向:800モデルESL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする