NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS 多刃 4SGE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00829063
品番
4SGE10
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全長(mm)
75
刃数
4
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
材質
FAX