NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS 多刃 4SGE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00829282
品番
4SGE30
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
全長(mm)
135
刃数
4
刃径(Φmm)
30
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
55
材質
FAX