3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1938 杉レーキ70 トーエイライト 00829380 G1938 杉レーキ70 トーエイライト 00829380 G1938 杉レーキ70 トーエイライト 00829380 G1938 杉レーキ70 トーエイライト 00829380

杉レーキ70

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00829380 品番G1938
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) 値下げ
4,498

軽量な国産杉を使用。耐久性にも優れます。

材質 質量(kg)1.3 長さ(cm)柄長さ:170 寸法(cm)板幅:70、板高さ:8.5、柄長さ:170 高さ(cm)板高さ:8.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする