T1256B 鉄棒用下敷マット トーエイライト 00829660

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T1256B 鉄棒用下敷マット トーエイライト 00829660
T1256B 鉄棒用下敷マット トーエイライト 00829660
T1256B 鉄棒用下敷マット トーエイライト 00829660

鉄棒用下敷マット

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1枚注文コード00829660品番T1256B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

着地時・落下時の衝撃を緩和する防水生地使用の鉄棒用下敷マット。

材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)5寸法(cm)幅120×長さ180×厚さ3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする