※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
鉄棒用下敷マット
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
26日以内出荷とは
内容量
1枚
色
緑
注文コード
00829669
品番
T1256G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
着地時・落下時の衝撃を緩和する防水生地使用の鉄棒用下敷マット。
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
5
色
緑
寸法(cm)
幅120×長さ180×厚さ3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません