シャックルは全て、サビに強いステンレス仕様
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ランニングマットSW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00830545
品番
G1498
参考基準価格(税別)
¥331,600
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
各駒連結はさびに強いステンレスワイヤー仕様で耐候性アップ
材質
駒:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、ワイヤー:ステンレス3mm、シャックル:ステンレス
質量(kg)
81
寸法(cm)
金網:幅約100×長さ約155×3連式、チェーン:長さ約411(中央約400)
入数(マット)
2連
注意
※グランドの地ならし以外には使用出来ません。自動車用です。金網・釘・フレーム・ワイヤーなどは消耗品です。ご使用期間を問わず摩擦による磨耗が発生した場合は破損する前に部品交換をしてください。ご使用状況によって部品の磨耗状況は著しく異なりますこと予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません