トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ワンタッチテントK3060
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
青
注文コード
00830579
品番
G1889B
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
設営時間短縮コンパクト収納・軽量化。手軽にセットアップでイベント会場を演出
付属品
キャリーバッグ・杭6本、ロープ付
材質
スチール脚32・28.6mm角、天幕ポリエステル500D厚
質量(kg)
43.8
色
青
タイプ
組立不要フレーム一体式
寸法(cm)
幅598×奥行282、高さ5段階調整(頂点部262・270・277・284・292、垂幕部212・220・227・234・242)、収納サイズ22×39×158
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません