ワンタッチテントK3060

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00830588 品番G1889W
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

設営時間短縮コンパクト収納・軽量化。手軽にセットアップでイベント会場を演出

付属品キャリーバッグ・杭6本、ロープ付 材質スチール脚32・28.6mm角、天幕ポリエステル500D厚 質量(kg)43.8 タイプ組立不要フレーム一体式 寸法(cm)幅598×奥行282、高さ5段階調整(頂点部262・270・277・284・292、垂幕部212・220・227・234・242)、収納サイズ22×39×158
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする