G1677 集会テント トーエイライト 00830816 G1677 集会テント トーエイライト 00830816

集会テント

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00830816 品番 G1677
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥129,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

支柱部分の先端が折れ曲がる一般的な構造の首折れ支柱タイプ

材質脚部スチール(31.8mm)、天幕ポリエステル6号帆布 質量(kg)55 寸法(cm)267×355(1.5×2間)、全高280(軒高200) 柱数(本)4本柱
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする