トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
集会テントBTS
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00830841
品番
G1991
参考基準価格(税別)
¥112,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
天幕の取付が簡単に行える中折れ支柱タイプ
対応製品
グリーン購入法適合品
材質
脚部スチール(31.8mm)、天幕再生ポリエステル7号防水帆布
質量(kg)
41
寸法(cm)
177×267(1×1.5間)、全高254(軒高200)
グリーン購入法
適合
柱数(本)
4本柱
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません