通常サイズの玉入台を最長(2.7m)にした場合との比較
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
玉入台 高さ5m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00830956
品番
B2623W
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
大人でも入れるのが難しい最長5mの玉入台です。
材質
本体:スチール28.6、34、42.7mm、ネット:ポリエステル
質量(kg)
16.4
色
白
寸法(cm)
カゴ内径43、高さ調節(2.2〜5m)
注意
※玉別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません