器具運搬車

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00831577 品番 T1689
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥116,200 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

スチール製の頑丈な器具運搬車

用途マットだけでなく、跳び箱など体育器具全般を運ぶことが可能です。 付属品前輪側コーナー保護ゴム付 材質主材:スチール 質量(kg)64.5 タイプ前輪:固定式、後輪:自在式(ストッパー付) サイズ(cm)キャスター:15 寸法(cm)幅90×長さ180×取手高さ95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする