前輪側コーナー保護ゴム付き
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
器具運搬車
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00831586
品番
T1690
参考基準価格(税別)
¥132,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
スチール製の頑丈な器具運搬車
用途
マットだけでなく、跳び箱など体育器具全般を運ぶことが可能です。
付属品
前輪側コーナー保護ゴム付
材質
主材:スチール
質量(kg)
72.5
タイプ
前輪:固定式、後輪:自在式(ストッパー付)
サイズ(cm)
キャスター:15
寸法(cm)
幅120×長さ180×取手高さ95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,150
/
税込
¥
10,065
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません