トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
集会テントSS
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
脚部スチール(31.8mm)、天幕・横幕:ターポリン
注文コード
00831821
品番
G1379
参考基準価格(税別)
¥205,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性・耐候性に優れたオリジナルターポリン天幕採用
付属品
三方横幕付
材質
脚部スチール(31.8mm)、天幕・横幕:ターポリン
質量(kg)
102
寸法(cm)
355×532(2×3間)、全高306(軒高200)
柱数(本)
6本柱
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません