G1988 集会テントBTE トーエイライト 00831839 G1988 集会テントBTE トーエイライト 00831839

集会テントBTE

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00831839 品番 G1988
参考基準価格(税別)¥220,800 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

支柱部分の先端が折れ曲がる一般的な構造の首折れ支柱タイプ

対応製品グリーン購入法適合品 材質脚部スチール(31.8mm)、天幕再生ポリエステル7号防水帆布 質量(kg)91 寸法(cm)356×530(2×3間)、全高307(軒高200) グリーン購入法適合 柱数(本)6本柱
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする