あしでもゲートIII ベビーゲート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00832101 品番J-0748
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

片足でロック解除可能なベビーゲート
使用対象年齢:生後すぐから2歳頃まで
国際安全規格(ASTM)取得製品
取付幅:69-95.5cm
つっぱり式なので賃貸にも設置可能
低段差(1.5cm)&ダブルロックの安心設計
両開きタイプで110度以上開くと扉が固定、110度以下でオートクローズする仕様
ペットフェンスとしても利用可能

用途ベビーゲート、ベビーガード、セーフティゲート、ペットフェンスなどに。フェンス 柵 扉 簡単設置 突っ張り 両開き ハイタイプ オートクローズ フットオープン セーフティーグッズ 安全グッズ 低段差 ダブルロック ペット 犬 台所 リビング 寝室 おしゃれ シンプル 白 ホワイト 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール ホワイト 組立時間約20-30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69-95.5×4×86.5 取付可能幅(cm)69-95.5
注意
※設置不可:階上側・壁面の強度が弱い場所・高さ7cm未満の巾木がある場所
※フットオープンは安全のために片側のみ
※設置前の本体は支柱が曲がっていますが不良品ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする