SXC-001C マイクロファイバーソフトタッチマット C ブラウン 紅石 00832137 SXC-001C マイクロファイバーソフトタッチマット C ブラウン 紅石 00832137

マイクロファイバーソフトタッチマット C ブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00832137 品番SXC-001C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

マイクロファイバーソフトタッチマットは、マイクロファイバー生地で洗濯もOK。きめ細やかな仕立てで肌触りもとても心地良く柔らかです。織物風のクラシックな花柄と足元を明るく彩るパステル系の風合いです。室内でに使用を前提にしており、裏面は滑りにくいTPR素材を使用しています。

用途玄関やリビングの床に。 長さ(mm)800 幅(mm)500 ブラウン 材質(裏)熱可塑性エラストマー 滑り止め効果あり 洗濯方法洗濯機使用可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする