SXC-002C PVCハローマット C ストライプ 紅石 00832180 SXC-002C PVCハローマット C ストライプ 紅石 00832180 SXC-002C PVCハローマット C ストライプ 紅石 00832180

PVCハローマット C ストライプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00832180 品番SXC-002C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

PVCハローマットは、繊維状のPVCを編み込んだ屋外でもしっかり使えるマットです。ベランダや玄関先で泥や小石をしっかり落とします。軽量薄型なのにクッション性があり素足でも快適で通気性も高く、汚れたら水洗いもOKです。

用途
玄関の床に。
泥落とし
種別玄関マット 材質PVC 長さ(mm)750 幅(mm)450 設置場所屋外 デザインストライプ 洗濯方法水洗い可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする