協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 2刃 BRE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.4
注文コード
00832475
品番
BRE-204005S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
0.4
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
0.4
材質
CBN
用途
焼き入れ鋼の加工
有効長(mm)
1.2
コーナーR(mm)
0.05