協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 2刃 BVEF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00833272
品番
BVEF-2040010
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
2.61
材質
CBN
用途
焼き入れ鋼の加工
首径(mm)
2
有効長(mm)
4
先端径(Φmm)
0.1
片角(°)
20
両角(°)
40
角度小数
40