NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル 焼結 2刃 NBNES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
00833744
品番
NBNES2100-R05
参考基準価格(税別)
¥201,840
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
75
刃数
2
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
16
材質
BN350
首下長(mm)
21
コーナーR(mm)
0.5