NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル 焼結 2刃 NBNESL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00833787
品番
NBNESL2090-R02
参考基準価格(税別)
¥235,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
全長(mm)
70
刃数
2
刃径(Φmm)
9
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
19
材質
BN350
首下長(mm)
23
コーナーR(mm)
0.2