協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 2刃 SBRE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.3
注文コード
00833805
品番
SBRE-203005
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
刃径(Φmm)
0.3
シャンク径(Φmm)
6
材質
CBN
刃長(mm)
0.3
有効長(mm)
0.9
刃数
2
全長(mm)
50
コーナーR(mm)
0.05
用途
焼き入れ鋼の加工