DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
エンドミル 焼結 2刃 VN-OCAS
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全110種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00835616
品番
VN-OCAS2078
参考基準価格(税別)
¥551,670
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7.8
刃長(mm)
9
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
DIA