三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 PL-□ PL-170-19N
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00835716
品番
PL-170-19N
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥64,528
販売価格(税別)
¥
58,662
バスケットに入れる
・標準Vベルト使用。・変速比大。
質量(kg)
5.5
変速比
0.00071875
全幅(mm)
126
ベルト
B
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.75
伝達容量(kW)
【中速】2.4【低速】1【高速】3.6
軸穴径(Φmm)
170