DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
エンドミル 焼結 2刃 VN-OCAS
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全110種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00835808
品番
VN-OCAS2094
参考基準価格(税別)
¥618,340
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.4
刃長(mm)
9
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
DIA