DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
エンドミル 焼結 2刃 VN-OCES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6.2
注文コード
00836526
品番
VN-OCES2062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥465,000
この商品は
刃径
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
65
刃数
2
刃径(Φmm)
6.2
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
9
材質
DIA