DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
エンドミル 焼結 2刃 VN-OCES
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全110種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00837104
品番
VN-OCES2110R040
参考基準価格(税別)
¥746,670
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
全長(mm)
120
刃数
2
刃径(Φmm)
11
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
12
材質
DIA
コーナーR(mm)
0.4