協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 ボールE BBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
3
有効長(mm)
9
注文コード
00837366
品番
BBE-2150S
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃径・有効長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
外径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
材質
CBN
刃長(mm)
2
有効長(mm)
9
刃数
2
全長(mm)
50
用途
焼き入れ鋼の加工
R
1.5
首径(mm)
2.95