協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 ボールE BBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
有効長(mm)
12
注文コード
00837375
品番
BBE-2200S
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃径・有効長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
材質
CBN
刃長(mm)
2.5
有効長(mm)
12
刃数
2
全長(mm)
50
用途
焼き入れ鋼の加工
R
2