協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 ボールE SBBEF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00838565
品番
SBBEF-2060036
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
刃径(Φmm)
1.2
シャンク径(Φmm)
4
材質
CBN
刃長(mm)
1.2
有効長(mm)
3.6
刃数
2
全長(mm)
50
用途
焼き入れ鋼の加工
R
0.6
首径(mm)
1.15