※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
ナイキの モニターアーム
ディスプレイビーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00838848
品番
DB-10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ディスプレイビーム1本につき、モニター最大2台まで取付可能
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
両面用
トラスコ品番
868-4669
質量(kg)
2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×25×100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。