HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 光エレクトロニクス製品
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 150mm M40-9010099
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
00842016
品番
M40-9010099
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
仕様
●圧着端子 1: M40●圧着端子 2: 未処理終端●圧着端子1オスメス: メス●ケーブルサイズ: 0.032mm2●ケーブル長: 150mm●コンタクトのめっき: 錫●外被色: 赤●ワイヤのスタイル: UL 1571●コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用
RoHS指令(10物質対応)
対応