NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 2DLCM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
00842056
品番
2DLCM8R0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
19
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
超硬
コーナーR(mm)
0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00842056
2DLCM8R0.3
06780137
2DLCM 8 R0.3
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました