NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 2GS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.3
注文コード
00843465
品番
2GS4.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4.3
刃長(mm)
11
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00843465
2GS4.3
58146916
2GS4.3×6S2
GSミル2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました