DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
53
シャンク径(Φmm)
10
注文コード
00848173
品番
AL-SEEL2100-R20
参考基準価格(税別)
¥30,030
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
53
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
超硬合金
コーナーR(mm)
0.2