DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00848575
品番
AL-SEEM2160
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
57
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
超硬