ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YKT146
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
00849996
品番
DTD123YKT146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応