DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEESS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00850158
品番
AL-SEESS2210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
21
刃長(mm)
42
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
超硬