DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEESS
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00850167
品番
AL-SEESS2230
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
23
刃長(mm)
46
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
超硬