MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 COMR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00850736
品番
COMR20020-3
参考基準価格(税別)
¥12,970
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
0.2
シャンク径(Φmm)
3
刃長(mm)
0.5
材質
超硬