ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA014YMT2L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
00851159
品番
DTA014YMT2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 4.7kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHM
RoHS指令(10物質対応)
対応