KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの ディスクリート
KEMET コモンモードチョークコイル SSR10H
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●インダクタンス: 1.6 mH●シリーズ: SSR10H●試験周波数: 10 kHz●DC抵抗: 0.06Ω●電流 Max: 3 A●寸法: 22×18×13.5mm●動作温度範囲: -25 ° C → +120 ° C●線数: 2●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Min: -25℃
注文コード
00852035
品番
SSR10H-30016
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス: 1.6 mH●シリーズ: SSR10H●試験周波数: 10 kHz●DC抵抗: 0.06Ω●電流 Max: 3 A●寸法: 22×18×13.5mm●動作温度範囲: -25 ° C → +120 ° C●線数: 2●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Min: -25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応