ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, DTB143EKT146
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
00852166
品番
DTB143EKT146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -500 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 47●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 4.7kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHM
RoHS指令(10物質対応)
対応