KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの ディスクリート
KEMET コモンモードチョークコイル SSR10VS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●インダクタンス: 1.3 mH●シリーズ: SSR10VS●試験周波数: 10 kHz●DC抵抗: 0.06Ω●電流 Max: 3 A●寸法: 23.5×13×21mm●動作温度範囲: -25 ° C → +120 ° C●線数: 2●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Max: +120℃
注文コード
00852288
品番
SSR10VS-30013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス: 1.3 mH●シリーズ: SSR10VS●試験周波数: 10 kHz●DC抵抗: 0.06Ω●電流 Max: 3 A●寸法: 23.5×13×21mm●動作温度範囲: -25 ° C → +120 ° C●線数: 2●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Max: +120℃
RoHS指令(10物質対応)
対応