NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 CURIB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
00852538
品番
CURIB4X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
6
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
首下長(mm)
12
材質
超硬
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00852538
CURIB4X12
08637684
CURIB4×12
銅加工用ロングネック 2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました